FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル消臭 先丸ソックス
強力スピード消臭のデオセルを使用したカカトすっぽりずれにくいソックス。足の形に合わせたティーパー編み。
材質
綿、再生繊維(リヨセル)、ポリエステル、ポリウレタン
色
黒
質量(g)
62
サイズ(cm)
27~29
機能
消臭
入数
2足
指タイプ
通常
内容量
1組(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689766
#4040-2P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください