FUKUTOKU(福徳産業)
ビースマート(タッチパネル対応手袋)
手袋したままタッチ操作できる!タッチパネル対応手袋!
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
材質(すべり止め)
塩化ビニール
素材
ナイロン・ポリウレタン・銀メッキ繊維
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689687
#769-M
ブラック
M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689705
#769-M
グレー
M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689721
#769-M
ピンク
M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689696
#769-L
ブラック
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください