FUKUTOKU(福徳産業)
スマートキャッチャー(タッチパネル対応手袋)
手袋したままタッチ操作できる!タッチパネル対応手袋!
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
材質(すべり止め)
塩化ビニール
素材
ナイロン・ポリウレタン・銀メッキ繊維
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689651
#934-M
レッド
M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689660
#934-M
ブラック
M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689669
#934-L
レッド
L
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689678
#934-L
ブラック
L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください