FUKUTOKU(福徳産業)
高視認ツヌーガ製フラップ
ツヌーガの接触冷感+ベルオアシスの吸水力、首筋を効果的に冷却!!遠くからでも目立つ蛍光色、夜間でも安心再帰反射テープ。
高さ(mm)
125
奥行(mm)
3
素材
高分子量ポリエチレン・ポリエステル・綿・合成繊維(アクリレート)・その他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689608
#1771-20
200
27
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689617
#1771-26
260
37
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください