FUKUTOKU(福徳産業)
PUジョブグローブ
素手感覚で手にフィット!
色
グレー/ブラック
入数(双)
10
混率(%)
手袋:ポリエステル100
材質(すべり止め)
ポリウレタン
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07689879
#414-10P-M
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689888
#414-10P-L
L
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07689897
#414-10P-LL
LL
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください