曜日別特売

パラチノース ピュアパラ

パラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノースパラチノース ピュアパラ - パラチノース
(1件のレビュー)

パラチノース「ピュアパラ」は、ゆっくり安定的に吸収される エネルギー源として、スポーツシーンで後半も頑張りたい方、
特にマラソン、トライアスロン、自転車等の持久系スポーツアスリートの方々におすすめしたい糖質です。
運動前・運動中に水と一緒にそのまま、またはシェーカーで水やスポーツドリンクに混ぜる、
プロテイン、コーヒー、ヨーグルトに入れるなど、いろいろなシーンでご使用いただけます。
さらさらした粉末タイプで使いやすく、砂糖の約半分の甘さで後味もすっきり。

容量(1袋)1kg栄養成分(100gあたり)エネルギー:380kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:94.4(糖質:94.4、食物繊維:0、食塩相当量:0内容量1袋(1kg)
注意
※パラチノースは、てん菜生まれの糖質ではちみつ中にも含まれています。
※焼き菓子などに使う場合、焼き色が濃い目につくことがあります。
※直射日光、高温多湿をさけて常温で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07700370-
オープン
2,298
2,482(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 屋外作業時での水分補給などに
卸売・小売業

最近話題になっているらしいので試しに購入しました。これ単体だけで水に溶かすと、ガムシュガー溶かしたただけのようなうっすら甘い水でしかなく、他にクエン酸があるとかのスポドリ粉のような味や成分はないです。市販のスポドリ粉に混ぜるにはちょっと甘みが強くなりすぎると思うので、自作するときに幾分か混ぜて使うとか、飲み物に入れる砂糖代わりのが良いのかなあと思います。効果があるかどうかはまだよくわかりません…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする