サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。
スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)全長(mm)1780質量(kg)73全幅(mm)920適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1000刈り幅(mm)(総刈幅)700燃料タンク容量(L)3.1駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)196内容量1台