クボタ(Kubota)
スイング式法面草刈機カルマックス GC-K502EX
使い勝手が良く、刈取性能にも優れるスタンダードモデルの法面草刈機。
仕様
●エンジン始動方式:畜力式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(0.38/0.65)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.7(2.3)/7200
形状
刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)
刈高:20・30・40(3段階)
全長(mm)
2310(最伸時)、1815(最短時)
質量(kg)
55
全幅(mm)
591
適合範囲
法面:刈角度~50°
全高(mm)
544
刈り幅(mm)
(総刈幅)500
燃料タンク容量(L)
1.2
駆動方式
走行部:4輪駆動
使用場所
法面・平面
エンジン型式
三菱重工業 TLE45/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm
3
)
47.1
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07698096
GC-K502EX
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください