曜日別特売

スイング式法面草刈機カルマックス GC-K502H

スイング式法面草刈機カルマックス GC-K502H - クボタ(Kubota)

使い勝手が良く、刈取性能にも優れるスタンダードモデルの法面草刈機。

仕様●エンジン始動方式:畜力式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(0.38/0.65)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.7(2.3)/7200形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階)全長(mm)3290(最伸時)、2070(最短時)質量(kg)61全幅(mm)645適合範囲法面:刈角度~50°全高(mm)544刈り幅(mm)(総刈幅)500燃料タンク容量(L)1.2駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面エンジン型式三菱重工業 TLE45/2サイクル混合ガソリンエンジン排気量(cm3)47.1内容量1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※注文後のキャンセル・返品はできません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698105GC-K502H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07698105GC-K502H37740407GC-K503HGC-K502H スイング式法面草刈機KalMax GC-K503H(長尺仕様) クボタ(Kubota) 37740407スイング式法面草刈機KalMax GC-K503H(長尺仕様)クボタ(Kubota)1台
369,800
税込406,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする