Dr.トリコ菌

Dr.トリコ菌 - アルム農材Dr.トリコ菌 - アルム農材Dr.トリコ菌 - アルム農材Dr.トリコ菌 - アルム農材Dr.トリコ菌 - アルム農材

自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)
リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。
植物性有機原料だけの安心な堆肥です。
活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。
A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。

用途
健全な圃場の場合は5~10袋。
障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。
完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。
投入後、直後から定植、播種が可能です。
直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。
有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。
土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。
成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34形状たい肥容量(mL)700内容量1個(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698550-
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする