アルム真

アルム真 - アルム農材アルム真 - アルム農材アルム真 - アルム農材アルム真 - アルム農材アルム真 - アルム農材アルム真 - アルム農材アルム真 - アルム農材

漢方生薬発酵液に、必須ミネラル(水溶性マグネシウム、水溶性ホウ素、水溶性マンガン、鉄、モリブデン、亜鉛)をバランス良く配合しました。漢方生薬発酵液の低分子有機酸が、ミネラルをキレート化し、素早く、しかも植物に過不足のない丁度良い吸収を促します。だから光合成に必要な、葉緑素やアミノ酸の合成、窒素の代謝を促進させ、細胞の成長、生殖機能を活発にします。

用途
使用方法
灌水施用/葉菜類:原液2~3リットルを1~2回/10aに施用。果菜類:原液3~4リットルを3~4回/10aに施用。
葉面散布/葉菜類:500倍に希釈して散布。果菜類:500倍に希釈して散布。
微量要素は酵素の働きを活発にし、葉緑素の合成を促進します。
葉の色が悪い時。花ぶるいが心配な時。開花から幼果をしっかりさせたい時。
成分12種類生薬成分、必須肥料要素(マグネシウム、マンガン、キレート鉄、ホウ素、亜鉛、モリブデン)、低分子有機酸形状液体容量(L)1農林水産省登録第(号)生第91016号内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698489-
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする