曜日別特売

アル厶光

アル厶光 - アルム農材アル厶光 - アルム農材アル厶光 - アルム農材アル厶光 - アルム農材アル厶光 - アルム農材

味の向上や日照不足の時の頼もしい味方。生薬発酵熟成液と天然アミノ酸(植物性)をブレンドしたオリジナルのアミノ酸資材。日照不足、味の向上などに即効性があります。アルム光のアミノ酸は、海藻由来、植物由来、微生物由来、で構成されており、植物に最も適しています。

用途
使用方法
葉面散布 3回/月 500倍 約500mlの原液使用
潅水施用 3回/月 500倍 約2Lの原液使用(10a当りの基本施用量)
10Lボトルをお求めの場合、約4ヶ月ご使用いただけます。
気象環境の変化が激しくなっています。農産物の質のUPには、「アミノ酸」はかかせない重要な成分です。
成分植物性アミノ酸(微生物由来)(大豆由来)(海藻由来)、生薬抽出物、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、核酸類、ビタミン類形状液体容量(L)10内容量1個(10L)
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 工事現場などへは基本配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698401-
オープン
30,990
34,089(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする