曜日別特売

アルム純

アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材アルム純 - アルム農材

アルムグリーンに生薬抽出エキス(9種類)を添加したものがアルム純です。
アルムグリーンに根圏の糸状菌等からの保護機能が加わっています。
12種類の漢方生薬を発酵原液をベースに保護作用と生長作用の高い濃縮生薬をブレンドした商品で、有機JAS別表認定商品です。
葉面散布から灌水施用まで生長ステージに合わせて効果を発揮します。
水はもちろん液肥・農薬との混用・相乗効果を発揮します。発根の促進に役立ちます。
山形大学農学部においても、果菜の品質(糖酸比)の向上に明確な効果が検証されています。
根圏微生物が増殖し、根の働きを活発にします。定植後の、養水分の吸収力を増強します。
光合成を活発にし、草勢・樹勢の老化防止に役立ちます。
活力を与え、ガッチリした植物体になります。根痛み・生り疲れをなくします。
品質アップとともに収穫増につながります。
主成分が漢方生薬のため、安全性が極めて高く安心して施用できます。
果菜類の生り疲れの防止、活着促進、肥効UP、窒素の代謝促進に、「アルム純」をおすすめします。

用途使い方 葉面散布・灌水施用で、1000倍希釈が基本です。灌水の場合は1000倍に薄めて2~3回/月施用してください。土壌の病害から根を保護するとともに吸収根の発根を促進します。葉面散布の場合は1000~2000倍で施用してください。農薬との混用、ミネラル資材との混用で効果が高まるとともに植物が強く耐性が高まります。育苗木には2000倍で灌水してください。地下部分の生長を促進し、移植のストレスに負けない根量を確保します。アルム純は野菜全般に向けに作られています。一般的なカテゴリーでは活性剤の扱いです。成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類形状液体
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698446-1個(1L)
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
07698455-1個(250mL)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする