曜日別特売

アルムグリーン

アルムグリーン - アルム農材アルムグリーン - アルム農材アルムグリーン - アルム農材アルムグリーン - アルム農材アルムグリーン - アルム農材アルムグリーン - アルム農材アルムグリーン - アルム農材

国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。
植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。
発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。
12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。
芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。
イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。
全て天然物なので人や環境を汚しません。

用途
芝(高麗、ベント)稀釈倍率500~1,000倍稀釈で
1L/m2、バラ稀釈倍率500~1,000倍稀釈
10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈
200ml/株
成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類形状液体容量(L)10適合作物芝・バラ・イチゴ農林水産省登録第(号)17851内容量1個(10L)
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 工事現場などへは基本配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698349-
オープン
28,990
31,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする