曜日別特売

特定小型原付電動キックボード S07

特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT特定小型原付電動キックボード S07 - AINOHOT
(1件のレビュー)

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)
総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。
工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。
着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。
防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。
また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。
歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。

用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様バッテリー:取り外して充電可能ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ質量(kg)バッテリー:2.7角度(°)最大登坂:11バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)16.5タイヤタイプタイプ:チューブタイヤタイヤサイズ10×2.215インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100総質量(kg)16.5折り畳み可否3ステップ、簡単収納内容量1台
注意
※【特定小型原動機付キックボードについて】
※1、法律により16歳以上でないと購入、提供、貸与することを禁止されています。
※2、乗車には自動車損害賠償責任保険(共済)の加入が必要です。
※3、ナンバープレートの取得が必要です。
※【運転においての注意】
※1、飲酒運転禁止
※2、安全のためのヘルメットを装着の上運転ください(努力義務)
※3、警察庁作成の特定小型原付電動キックボードの交通ルールについてのテストおよび動画を視聴ください。
※【本製品について】
※バッテリーキーは2本のみ同梱です。これらを紛失した場合、バッテリーの取り外しができなくなりますのでくれぐれもしっかりと保管してください。
※雨天時の走行はお控えください。電動モビリティ製品と雨の相性が悪く、防水機能があったとしても雨に濡れることで故障の原因となります。防風や雪の悪天候、および極度の暑さ寒さを感じる場合も同様に運転を避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698236AINOHOT-S07-BK
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07698236
2025-06-17
用途: 施工現場巡回用
卸売・小売業

工事現場内の巡回用として使用しています。
コンパクトで軽量な設計のため、取り回しが非常にしやすく、現場内の移動がとても快適になりました。
走行時の安定感もあり、乗り心地が良いです。
ハンドル幅が他社製品に比べてスリムなので、狭い通路や障害物の多いエリアでもスムーズに通行でき、現場巡回に最適なモデルだと感じています。
バッテリー取り外して充電できるのも、すごく管理しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする