曜日別特売

特定小型原付電動キックボード SAGA lite

特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT特定小型原付電動キックボード SAGA lite - AINOHOT

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)
一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。
本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。
車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。
パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。
空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。

用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:なしブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ角度(°)最大登坂:12起動形式即起動(アクセルを回す)バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)17タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)タイヤサイズ9インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100折り畳み可否可能内容量1台
注意
※【特定小型原動機付キックボードについて】
※1、法律により16歳以上でないと購入、提供、貸与することを禁止されています。
※2、乗車には自動車損害賠償責任保険(共済)の加入が必要です。
※3、ナンバープレートの取得が必要です。
※【運転においての注意】
※1、飲酒運転禁止
※2、安全のためのヘルメットを装着の上運転ください(努力義務)
※3、警察庁作成の特定小型原付電動キックボードの交通ルールについてのテストおよび動画を視聴ください。
※【本製品について】
※雨天時の走行はお控えください。電動モビリティ製品と雨の相性が悪く、防水機能があったとしても雨に濡れることで故障の原因となります。防風や雪の悪天候、および極度の暑さ寒さを感じる場合も同様に運転を避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698279ANH-SAGALITE-GN
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする