曜日別特売

特定小型原付電動三輪キックボード ST3

特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT特定小型原付電動三輪キックボード ST3 - AINOHOT

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)
自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。
発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。
工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。
折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。
大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。
歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。
スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。

用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様駐車装置:ありブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ全長(mm)1110質量(kg)バッテリー:2.5オリーブグリーン全幅(mm)510角度(°)最大登坂:14ハンドル高さ(mm)1210バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)アルミニウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)36車体質量(kg)21.85タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤタイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)20防水性本体IPX4走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)100変速段数2折り畳み可否3ステップ、簡単収納内容量1台
注意
※【特定小型原動機付キックボードについて】
※1、法律により16歳以上でないと購入、提供、貸与することを禁止されています。
※2、乗車には自動車損害賠償責任保険(共済)の加入が必要です。
※3、ナンバープレートの取得が必要です。
※【運転においての注意】
※1、飲酒運転禁止
※2、安全のためのヘルメットを装着の上運転ください(努力義務)
※3、警察庁作成の特定小型原付電動キックボードの交通ルールについてのテストおよび動画を視聴ください。
※【本製品について】
※雨天時の走行はお控えください。電動モビリティ製品と雨の相性が悪く、防水機能があったとしても雨に濡れることで故障の原因となります。防風や雪の悪天候、および極度の暑さ寒さを感じる場合も同様に運転を避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698245ANH-SAGAST3-GN
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする