曜日別特売

AINOHOT S07専用バッテリー

AINOHOT S07専用バッテリー - AINOHOTAINOHOT S07専用バッテリー - AINOHOTAINOHOT S07専用バッテリー - AINOHOT

AINOHOT S07専用バッテリーです。着脱可能な交換式バッテリーと着脱せずに充電できる2WAY充電が可能。鍵付きです。

バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)36充電時間(時間)約6走行距離(km)航続:30-35内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698297ANH-AS-S07BAT
35,173
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする