TOTO
棚付二連紙巻器
紙巻器:樹脂製便器と色合いをあわせたコーディネートにおすすめの樹脂製アクセサリーです。
仕様
ワンハンドカット、紙切板ロック、芯なし対応
材質
樹脂製
寸法(mm)
325×110×97
タイプ
芯なしペーパー対応タイプ
適合サイズ(mm)
ペーパー幅114以下
内容量
1個
関連資料:
商品図(0.12MB)
取扱説明書:
(0.55MB)
注意
※ひじや手をつくなど、棚に体重をかけないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがの原因になります。また、セットでⅠ型手すりを縦に設置すると、棚に手をつきやすくなるため、おすすめしません。
※棚付二連紙巻器は紙巻器本体と棚は同色です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07702251
YH651#NG2
ホワイトグレー
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
17日以内出荷
返品不可
07702260
YH651#NG2
パステルピンク
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
17日以内出荷
返品不可
07702269
YH651#NW1
ホワイト
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07702278
YH651#SC1
パステルアイボリー
¥
4,750
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください