マスダ
制菌ストレッチ半袖インナーシャツ
身体を優しくサポートする半袖コンプレッションウェア。首周りは首にフィットするクルーネック仕様。
トリコット編みの生地を使用しているので、身体の動きに的確にフィット。JM~3Lまでの幅広いサイズを展開
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:92、ポリウレタン:8
機能
吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
衿高
2cm
内容量
1枚
全49種類を絞り込む
色
選択してください
アメリカレッド
アルゼンチンサックス
イタリアブルー
サクラピンク
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
JL
JM
L
LL
M
S
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07707239
TF011
ホワイト
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707248
TF011
ホワイト
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707257
TF011
ホワイト
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707266
TF011
ホワイト
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707275
TF011
アルゼンチンサックス
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707291
TF011
アルゼンチンサックス
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707300
TF011
アルゼンチンサックス
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707309
TF011
アルゼンチンサックス
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707318
TF011
サクラピンク
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707327
TF011
サクラピンク
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707336
TF011
サクラピンク
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707345
TF011
サクラピンク
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707361
TF011
イタリアブルー
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707370
TF011
イタリアブルー
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707379
TF011
イタリアブルー
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707388
TF011
イタリアブルー
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707397
TF011
アメリカレッド
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707406
TF011
アメリカレッド
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707415
TF011
アメリカレッド
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707431
TF011
アメリカレッド
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707440
TF011
ネイビー
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707449
TF011
ネイビー
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707458
TF011
ネイビー
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707467
TF011
ネイビー
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707476
TF011
ブラック
S
14
58.5
39
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707485
TF011
ブラック
M
15
61
43
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707501
TF011
ブラック
L
16
63.5
47
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707510
TF011
ブラック
LL
17
66
51
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
07707519
TF011
ホワイト
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707528
TF011
アルゼンチンサックス
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707537
TF011
サクラピンク
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707546
TF011
イタリアブルー
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707555
TF011
アメリカレッド
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707571
TF011
ネイビー
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707580
TF011
ブラック
3L
18
68.5
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07707589
TF011
ホワイト
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707598
TF011
ホワイト
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707607
TF011
アルゼンチンサックス
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707616
TF011
アルゼンチンサックス
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707625
TF011
サクラピンク
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707641
TF011
サクラピンク
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707650
TF011
イタリアブルー
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707659
TF011
イタリアブルー
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707668
TF011
アメリカレッド
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707677
TF011
アメリカレッド
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707686
TF011
ネイビー
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707695
TF011
ネイビー
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707711
TF011
ブラック
JM
13
47.5
31.5
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
07707720
TF011
ブラック
JL
13.5
51
36
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください