マスダ
国産長袖ポケ付ポロ
制服・ユニフォームに最適。国産ポケット付き長袖ポロシャツ。生地・縫製共に手を抜かない匠の品質。
生地の膨らみ感と肌触りが違いを生み出す。繰り返し何度も着るなら、この一枚。生地から縫製まで国内一貫生産
厚さ
生地:5.9オンス
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50、鹿の子
内容量
1枚
全154種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
サックス
ネイビー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
杢グレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
100
110
120
130
140
150
L
LL
M
S
SS
154種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07708605
2284
ピンク
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708621
2284
ピンク
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708630
2284
ピンク
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708639
2284
ピンク
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708648
2284
ピンク
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708657
2284
イエロー
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708666
2284
イエロー
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708675
2284
イエロー
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708691
2284
イエロー
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708700
2284
イエロー
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708709
2284
サックス
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708718
2284
サックス
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708727
2284
サックス
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708736
2284
サックス
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708745
2284
サックス
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708761
2284
ブルー
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708770
2284
ブルー
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708779
2284
ブルー
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708788
2284
ブルー
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708797
2284
ブルー
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708806
2284
オレンジ
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708815
2284
オレンジ
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708831
2284
オレンジ
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708840
2284
オレンジ
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708849
2284
オレンジ
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708858
2284
グリーン
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708867
2284
グリーン
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708876
2284
グリーン
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708885
2284
グリーン
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708901
2284
グリーン
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708910
2284
ネイビー
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708919
2284
ネイビー
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708928
2284
ネイビー
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708937
2284
ネイビー
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708946
2284
ネイビー
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708955
2284
レッド
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708971
2284
レッド
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708980
2284
レッド
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708989
2284
レッド
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07708998
2284
レッド
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709007
2284
ブラック
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709016
2284
ブラック
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709025
2284
ブラック
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709041
2284
ブラック
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709050
2284
ブラック
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709059
2284
杢グレー
SS
55
64
46.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709068
2284
杢グレー
S
56.5
66
49
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709077
2284
杢グレー
M
58
68
51.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709086
2284
杢グレー
L
59.5
70
54
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
07709095
2284
杢グレー
LL
61
72
56.5
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ