マスダ
綿混長袖ポケ付ポロ
生地厚で透けにくく、型崩れしにくい。7.7オンスのヘビー級長袖ポロシャツ。ポケット付きでワーキングポロに最適
通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。
厚さ
生地:7.7オンス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07733446
SLY804L
ホワイト
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733455
SLY804L
ホワイト
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733471
SLY804L
ホワイト
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733480
SLY804L
ホワイト
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733489
SLY804L
ホワイト
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733498
SLY804L
ピンク
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733507
SLY804L
ピンク
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733516
SLY804L
ピンク
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733525
SLY804L
ピンク
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733541
SLY804L
ピンク
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733550
SLY804L
イエロー
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733559
SLY804L
イエロー
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733568
SLY804L
イエロー
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733577
SLY804L
イエロー
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733586
SLY804L
イエロー
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733595
SLY804L
サックス
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733611
SLY804L
サックス
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733620
SLY804L
サックス
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733629
SLY804L
サックス
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733638
SLY804L
サックス
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733647
SLY804L
オレンジ
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733656
SLY804L
オレンジ
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733665
SLY804L
オレンジ
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733681
SLY804L
オレンジ
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733690
SLY804L
オレンジ
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733699
SLY804L
ロイヤルブルー
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733708
SLY804L
ロイヤルブルー
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733717
SLY804L
ロイヤルブルー
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733726
SLY804L
ロイヤルブルー
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733735
SLY804L
ロイヤルブルー
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733751
SLY804L
ネイビー
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733760
SLY804L
ネイビー
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733769
SLY804L
ネイビー
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733778
SLY804L
ネイビー
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733787
SLY804L
ネイビー
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733796
SLY804L
ブラック
S
56.5
68
49
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733805
SLY804L
ブラック
M
58
70
51.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733821
SLY804L
ブラック
L
59.5
72
54
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733830
SLY804L
ブラック
LL
61
74
56.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
07733839
SLY804L
ブラック
3L
62.5
76
59
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください