エアレット長袖ハイネックシャツ

エアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダエアレット長袖ハイネックシャツ - マスダ
(1件のレビュー)

首元を守るハイネック仕様。防寒インナーにも使える純国産シャツ。
中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性に加え、保湿性を発揮。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。ラグラン仕様で、肩や腕を動きやすい

厚さ生地:4.8オンス混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用機能吸汗速乾、保湿性内容量1枚
全64種類を絞り込む
サイズ
64種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07705796AIR040ホワイトSS637644
4,100
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
07705805AIR040ホワイトS6578.847
4,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
07705821AIR040ホワイトM6781.550
4,100
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
07705830AIR040ホワイトL6984.353
4,100
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
07705839AIR040ホワイトLL718756
4,100
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
07705848AIR040ホワイト3L7389.859
4,100
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
07705857AIR040ライトグレー4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705866AIR040ライトグレー5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705875AIR040カーキ4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705891AIR040カーキ5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705900AIR040ロイヤルブルー4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705909AIR040ロイヤルブルー5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705918AIR040チャコール4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705927AIR040チャコール5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705936AIR040レッド4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705945AIR040レッド5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705961AIR040ネイビー4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705970AIR040ネイビー5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705979AIR040ブラック4L7592.562
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705988AIR040ブラック5L7795.365
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
07705997AIR040ホワイト4L7592.562
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
07706006AIR040ホワイト5L7795.365
4,500
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
07706015AIR040ライトグレーSS637644
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706031AIR040ライトグレーS6578.847
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706040AIR040ライトグレーM6781.550
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706049AIR040ライトグレーL6984.353
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706058AIR040ライトグレーLL718756
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706067AIR040ライトグレー3L7389.859
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706076AIR040カーキSS637644
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706085AIR040カーキS6578.847
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706101AIR040カーキM6781.550
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706110AIR040カーキL6984.353
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706119AIR040カーキLL718756
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706128AIR040カーキ3L7389.859
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706137AIR040ロイヤルブルーSS637644
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706146AIR040ロイヤルブルーS6578.847
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706155AIR040ロイヤルブルーM6781.550
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706171AIR040ロイヤルブルーL6984.353
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706180AIR040ロイヤルブルーLL718756
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706189AIR040ロイヤルブルー3L7389.859
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706198AIR040チャコールSS637644
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706207AIR040チャコールS6578.847
4,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
07706216AIR040チャコールM6781.550
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706225AIR040チャコールL6984.353
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706241AIR040チャコールLL718756
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706250AIR040チャコール3L7389.859
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706259AIR040レッドSS637644
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706268AIR040レッドS6578.847
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706277AIR040レッドM6781.550
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
07706286AIR040レッドL6984.353
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-05
用途: 普段着
有限会社 Dear

ハイネックはどうしても撚れやすいのですが、本品は撚れが出ずしっかりしています。洗濯を繰り返してもその部分はへたらず色落ちも少ないです。金額は多少高めかもしれませんが、不満の少ないシャツだと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする