マスダ
綿100長袖ポケ付きポロ
この厚みはなかなか無い。他の追随を許さない8.2オンススーパーヘビー級長袖綿ポロシャツ。
実用的な胸ポケット付き。ホワイトでもインナーが透けにくい
厚さ
生地:8.2オンス
混率(%)
綿:100 鹿の子
内容量
1枚
全40種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
袖丈(cm)
選択してください
55
57
59
61
63
着丈(cm)
選択してください
66
69
72
75
78
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07734268
NEO642L
ホワイト
S
55
66
50
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
07734277
NEO642L
ホワイト
M
57
69
52.5
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
07734286
NEO642L
ホワイト
L
59
72
55
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
07734295
NEO642L
ホワイト
XL
61
75
57.5
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
07734311
NEO642L
イエロー
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734320
NEO642L
イエロー
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734329
NEO642L
オレンジ
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734338
NEO642L
ロイヤルブルー
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734347
NEO642L
レッド
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734356
NEO642L
ネイビー
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734365
NEO642L
ブラック
XXL
63
78
60
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
07734381
NEO642L
グレー
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734390
NEO642L
グレー
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734399
NEO642L
グレー
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
07734408
NEO642L
グレー
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734417
NEO642L
イエロー
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734426
NEO642L
イエロー
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734435
NEO642L
イエロー
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734451
NEO642L
イエロー
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734460
NEO642L
オレンジ
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734469
NEO642L
オレンジ
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734478
NEO642L
オレンジ
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734487
NEO642L
オレンジ
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734496
NEO642L
ロイヤルブルー
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734505
NEO642L
ロイヤルブルー
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734521
NEO642L
ロイヤルブルー
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734530
NEO642L
ロイヤルブルー
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734539
NEO642L
レッド
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734548
NEO642L
レッド
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734557
NEO642L
レッド
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
07734566
NEO642L
レッド
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734575
NEO642L
ネイビー
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734591
NEO642L
ネイビー
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734600
NEO642L
ネイビー
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734609
NEO642L
ネイビー
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734618
NEO642L
ブラック
S
55
66
50
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734627
NEO642L
ブラック
M
57
69
52.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734636
NEO642L
ブラック
L
59
72
55
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734645
NEO642L
ブラック
XL
61
75
57.5
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
07734661
NEO642L
グレー
XXL
63
78
60
¥
3,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください