マスダ
JOY82 らくらくジャージパンツ ブルー L
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様
色
ブルー
サイズ
L
厚さ
生地:7.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
84~94
総丈(cm)
101.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07735537
JOY82-ブルー-L
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください