JOY82 らくらくジャージパンツ ブラック L

JOY82 らくらくジャージパンツ ブラック L - マスダ

らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様

ブラックサイズL厚さ生地:7.8オンス混率(%)ポリエステル:100股下(cm)72ウエスト(cm)84~94総丈(cm)101.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07735695JOY82-ブラック-L
4,600
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする