マスダ
JOY82 らくらくジャージパンツ アクアグリーン M
らくらくジャージパンツ。JOY41とセットアップで着られる「らくらくジャージパンツ」
フロントピンタックがアクセント。ウェストゴムも締めすぎないし優しい仕様
色
アクアグリーン
サイズ
M
厚さ
生地:7.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76~84
総丈(cm)
99
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07735571
JOY82-アクアグリーン-M
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください