マスダ
コンフォートパンツ
純国産の高機能トラックパンツ。
CF111と同素材使用。セットアップ可能。両脇のパイピングガアクセント。ピンク、サックス、ミントは制菌機能つき。洗濯しても効果が持続。
厚さ
生地:7.8オンス
混率(%)
ポリエステル:100
機能
吸汗速乾、抗菌防臭(ピンク、サックス、ミントのみ)
内容量
1枚
全42種類を絞り込む
色
選択してください
69、パイピング:ホワイト
71、パイピング:ホワイト
73、パイピング:ホワイト
75、パイピング:ホワイト
77、パイピング:ホワイト
79、パイピング:ホワイト
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
選択してください
69
71
73
75
77
79
ウエスト(cm)
選択してください
62~70
68~76
76~84
84~94
90~100
94~104
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07736700
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736709
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736718
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736727
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736736
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736745
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736761
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736770
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736779
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736788
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736797
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736806
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736815
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736831
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736840
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736849
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736858
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736867
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
07736876
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736885
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736901
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736910
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736919
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736928
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736937
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736946
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736955
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736971
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736980
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736989
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07736998
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737007
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737016
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737025
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737041
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737050
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737059
CF999
69、パイピング:ホワイト
SS
69
62~70
94
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737068
CF999
71、パイピング:ホワイト
S
71
68~76
96.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737077
CF999
73、パイピング:ホワイト
M
73
76~84
99
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737086
CF999
75、パイピング:ホワイト
L
75
84~94
101.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737095
CF999
77、パイピング:ホワイト
LL
77
90~100
104
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
07737111
CF999
79、パイピング:ホワイト
3L
79
94~104
106.5
¥
5,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください