昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980