曜日別特売

USB2.0 Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/1.0m)ブラック

USB2.0 Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/1.0m)ブラック - アドテック

100W充電対応 eMarker搭載:専用IC(eMarker)搭載する事で接続機器とPD充電器を適正電圧と電流を感知。高速に充電可能です。柔らかいシリコンケーブル:取り扱いし易い柔らかいシリコン製ケーブル。絡みにくく、軽量で持ち運びに便利。高品位ケーブル採用:引っ張りに強く、高耐久性と高耐熱特性のグラフェン素材を内部に採用。外装シリコン素材と組み合わせる事で折り曲げ、断線しにくい高品位なケーブルとなっております。便利なケーブル仕様が刻印:多数のケーブルを使っていると充電能力や転送速度の性能が分からなくなりますが、ケーブル本体に刻印されているので長期間使っていても一目で分かります。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブル種類やわらか・耐久性・シリコン適合用途データ転送用・充電用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07763537APC-V1010SCC-U2-BK
オープン
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする