バイク洗車コンプリートセット

バイク洗車コンプリートセット - MOTOWNバイク洗車コンプリートセット - MOTOWNバイク洗車コンプリートセット - MOTOWNバイク洗車コンプリートセット - MOTOWN

バイク洗車コンプリートセット
そのまま洗車場に持っていけるコンパクトパック
セット内容
1バイクUVシャンプー:100ml
泡切れ抜群!スピード洗浄
UVカットで紫外線予防
2バイククリアコート:100ml
パッと一吹き!サッと吹き上げる
簡単作業でツヤピカ
3ハンディーブラシ:ミドル
チェーン洗浄に最適。ミドルやわらかめブラシ
4ハンディワックススポンジ
コシがあり使いやすい2層構造スポンジ
5マイクロファイバークロス
キメ細かな繊維が汚れをやさしく掻き取る

セット内容バイクUVシャンプー(100mL)、バイククリアコート(100mL)、ハンディーブラシ:ミドル、ハンディワックススポンジ、マイクロファイバークロス材質(ハンディーブラシ)刷毛部/PP、柄/PP、(ハンディワックススポンジ)ポリエチレン/ポリウレタン、(マイクロファイバークロス)ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)(ハンディーブラシ)210×15×45、(ハンディワックススポンジ)108×72×34、(マイクロファイバークロス)300×500危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07761717#208
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする