INAX(LIXIL)
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】
電源電圧(V)
100
減圧弁
減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット内容
タイプ
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832530
EHPS-F6N5-MNT
6
175×290×447(突出部寸法含む)
本体:EHPN-F6N5、排水器具:EFH-6、固定脚セット:EFH-DA1
コンパクトタイプ
標準出湯量:9.5L、給湯箇所1カ所
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
07832539
EHPS-F12N2-MNT
12
195×370×396(突出部寸法含む)
本体:EHPN-F12N2、排水器具:EFH-6、固定脚セット:EFH-DA1
スタンダートタイプ
標準出湯量::約24L、給湯箇所1カ所
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください