ナチュラルで爽やかな植物柄を大胆に表現した日本製ウィルトン織りの洗える玄関マット「リーフグリーン」。季節やインテリアを選ばず、長くお使いいただける定番のデザインです。爽やかなイエローグリーンと濃いグリーンで、玄関に観葉植物を飾った時のようなフレッシュな雰囲気にしてくれます。日本製の丁寧な作りのマットですので、洗濯を繰り返してもへたれにくくなっています。マットの細部の縫製まで手を抜かない日本製で毛羽立ちが少ないのが特徴です。扱いやすく薄手でしっかりしたウィルトン織りのマットですので、玄関だけではなく洗面所やベッドサイドなで、インテリアラグとしてもお使いいただけます。裏面の4コーナーに吸着シートを施しているので、ロボット掃除機を利用してもズレに強く、人通りが多い玄関でも快適にお使いいただけます。



1100mm幅がなかなかなくて、やっとたどり着きました
600mm奥行を上がり框上に、300mm奥行を一段下にステージを自作し
履物の脱ぎ履き場として階段状に敷きましたが、とてもシックリきました
買ってよかったです