曜日別特売

使い捨てサニタリーボックス 5枚入り

使い捨てサニタリーボックス 5枚入り - オカ使い捨てサニタリーボックス 5枚入り - オカ使い捨てサニタリーボックス 5枚入り - オカ

使用済みの生理用品を捨てると押し込まれたフタが返り、入れたナプキンが見えないようにフタが閉じます。フタを開け閉めすることなく、スムーズに処分することができます。必要になったらサッと設置して面倒なゴミ袋の交換も不要です。目安として昼用ナプキンが15個入るくらいの大きさです。狭いトイレ空間でも邪魔になりにくい調度良いサイズです。月に一度の期間中に使用するだけなのでずっとゴミ箱を置いておくのはホコリがたまったり、床掃除の邪魔になったりインテリアとしてもスッキリとしないもの。使い捨てタイプだから、ボックスがいっぱいになってしまったらそのままゴミ箱へ捨てることができます。

材質グリーン質量(g)0.37幅(cm)13高さ(cm)17奥行き(cm)9内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762365-
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする