ラクペトモ ケージマット

ラクペトモ ケージマット オカ ラクペトモ ケージマット オカ

ペット用ケージやサークル内を汚れやキズから守るカットできるマット「ラクペトモ」ケージマット。 ペットと人が暮らす空間をもっと快適にしたいそんな想いから生まれたペットウェアです。 厚さ3mmのマットでクッション性があり汚れても簡単にお手入れができます。 敷きたいスペースに合わせてサイズを調整できます。 マットの裏面はすべり止め加工がされているのでずれにくくなっています。 インテリアに馴染むベージュカラーにポップな肉球柄の1カラー展開です。 汚れてしまってもサッと拭いてお手入れが可能です。

材質表面:塩化ビニル樹脂/裏面:熱可塑性エラストマー(ポリスチレン系) ベージュ 質量(g)1.08 縦(cm)65 厚さ(cm)0.3 横(cm)90 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07762469 -
2,000
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする