曜日別特売

フワッフル バスマット

フワッフル バスマット - オカフワッフル バスマット - オカフワッフル バスマット - オカフワッフル バスマット - オカ

まるで食べ物のワッフルを連想させる生地感がかわいらしい、シンプルなバスマットです。
凸凹していて気持ちいい踏み心地!お風呂上がりの素足をやさしく受け止めてくれます。
脱衣所のインテリアにもこだわりたい方にぴったりなデザインです。
早く乾くので洗濯しても、翌日の夜の使用にも間に合いそうです。
裏面にはすべり止め加工が施されているので、安心してお使いいただけます。

材質ポリエステル75%/アクリル25%質量(g)0.325縦(cm)45厚さ(cm)1横(cm)60内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762381-ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
07762390-ベージュ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする