Ag+ブリーク タオルバスマット

Ag+ブリーク タオルバスマット - オカAg+ブリーク タオルバスマット - オカ

Ag+(銀イオン)を繊維自体に練りこんで作られた「Ag+ブリーク」タオル地バスマット。
タオル地の大きな魅力の一つに洗いやすさがあります。
毎日使用するタオルと同じように頻繁にお洗濯するタオル地バスマット。
繊維自体に抗菌効果があるAg+は繰り返しのお洗濯しても効果が持続するので毎日のお手洗いも簡単に行っていただけます。
しっかりとした肉厚のタオル地バスマットなので耐久性もよくスッと素早く水分を吸水してくれます。

材質綿92%/アクリル8%グレー質量(g)0.2縦(cm)40厚さ(cm)0.7横(cm)60内容量1枚
注意
※裏面にすべり止めはついていませんのでご使用の際には、十分にご注意の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762460-
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする