乾度良好バスマット フォレスト

乾度良好バスマット フォレスト - オカ乾度良好バスマット フォレスト - オカ

シリーズ販売30年以上続くロングセラー、乾度良好
バスマットシリーズ。濡れても濡れても、すぐ吸って乾くサラサラな乾度良好
バスマットは、特殊構造繊維を使用しているので吸水速乾に優れ、抗菌防臭加工付きの機能性にも優れた1枚です。

材質アクリル100%ブラウン質量(g)0.315縦(cm)36厚さ(cm)1.5横(cm)55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07762521-
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする