AURORA(オーロラジャパン)
シュレッダー
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)
297×145×278
質量(kg)
約1.37
連続使用時間(分)
2
ダストボックス容量(L)
約10
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:7(ストレートカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:68
裁断速度(m/min)
3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07750675
ES55S
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください