AURORA(オーロラジャパン)
シュレッダー
楽々取手付き
電源ON・過熱保護ランプ付き
デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)
294×144×295
質量(kg)
約2.7
連続使用時間(分)
3
ダストボックス容量(L)
約8
裁断寸法(mm)
4×38(クロスカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙4枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:65
裁断速度(m/min)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07750700
ES480CK
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください