曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ

質量(kg)約7.28白/グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500連続使用時間(分)10細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約20対応メディアクレジットカート 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07750727ES880MQ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする