AURORA(オーロラジャパン)
オートフィードシュレッダー
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×287×500
連続使用時間(分)
30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間)
ダストボックス容量(L)
約19
対応メディア
クレジットカート 1枚
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:4×12(クロスカット)
給紙可能枚数
オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:52
裁断速度(m/min)
1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07750736
AS140CM
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください