曜日別特売

オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる

質量(kg)約23.4黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07750745AF470CM
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする