フルールブラン 便座カバーO型

フルールブラン 便座カバーO型 - オカフルールブラン 便座カバーO型 - オカ

O型専用便座カバー。洗浄・暖房機能の付いていないO型の便座にご使用いただけます。ふんわり優しい肌触りであったか。ずれにくいフック式で取り付け、取り外ししやすい。パイプ入。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途O型用トイレ便座カバー。トイレタリー。適合O型便座取付方式ホック式混率(%)表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9内容量1枚
注意
※お洗濯の際は必ずパイプを抜いてください。
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
※便座の部分は、たて44cm、よこ37cm以内のものにご使用ください。
※洗浄暖房型のトイレにはお使いいただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07763991-ピンク
700
679
747(税込)
5日以内出荷
07764000-グリーン
700
679
747(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする