オカ
フルールブラン ドレニモフタカバー
マーガレットなどの花柄がかわいいトイレフタカバー。洗浄暖房型・普通型兼用。抗菌防臭。裏面に吸着シート付きでズレにくい。ピタッと貼り付けるだけで装着簡単。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
普通型・洗浄暖房型トイレ用フタカバー。トイレタリー。
適合機種
各メーカー対応(TOTO、LIXIL、INAX、Panasonic(アラウーノなどシリーズによっては不可)、他)
取付方式
吸着式
混率(%)
アクリル100(抗菌防臭加工)
寸法(cm)
(対応)普通型/装着可能。 洗浄暖房型/フタの縦の長さ+フタ前部分の厚さ:約46以下(フタの奥までカバーがかかります。)・約47以上(装着は可能ですが隙間が空きます。)
素材
吸着シート:アクリル樹脂
内容量
1枚
注意
※フタ表面のホコリや汚れをふき取ってからカバーを装着してください。
※フタの形状によっては47cm以下のものでもカバーがフタの奥までかからない場合があります。
※自動開閉機能付きのトイレをご使用の場合は、トイレの取扱説明書をよくご確認ください。
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07764079
-
ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
07764088
-
グリーン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください