オカ
フルールブラン 便座カバーU型
U型専用便座カバー。ふんわり優しい肌触りであったか。2ヶ所のホックを留めるだけで簡単に装着でき、取り外ししやすい。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途
U型用トイレ便座カバー。トイレタリー。
適合
U型便座
取付方式
ホック式
混率(%)
表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9
内容量
1枚
注意
※乾燥機はご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07764009
-
ピンク
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
07764018
-
グリーン
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください