曜日別特売

ファンディットアニマル トイレマット

ファンディットアニマル トイレマット - オカファンディットアニマル トイレマット - オカ

かわいいプードルデザインのトイレマット。ふわふわもこもこの優しい肌触りで癒されます。裏面すべり止め加工。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。

用途トイレ用マット。プードル混率(%)ポリエステル100、裏面すべり止め加工寸法(cm)約55×60×厚さ2.5内容量1枚
注意
※長期間敷き詰めたままにしておくと、マットの裏面剤や床用ワックスの影響で床材が、黄変または密着したり、床がすべりやすくなる場合があります。ときどき使用場所をずらしたり中性洗剤で床面をふいたりしてご使用ください。
※マットが湿った状態で長時間放置すると、かびの発生原因となります。
※パイル(糸)を引っぱったり、引っかけたりしないでください。(パイル(糸)がほどけた場合は、ハサミでカットしてください。)
※注意 飛び乗ったりすると、すべってけがをすることがあります。
※乾燥機はご使用にならないでください。(熱により、変形・損傷の恐れがあります。)
※柔軟剤や漂白剤はご使用にならないでください。
※初めは多少毛羽がでますので、他のものとは別にしてください。
※商品裏側のネーム表示もご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07764097-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする