勝星産業
徳用ドライブ3双組
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等
入数(双)
3
機能
通気性・耐熱
材質(樹脂部)
塩化ビニール
ゲージ数
10
内容量
1組(3双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(すべり止め)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07761857
#133
L
23
7.5
18
白
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
07761866
#133
M
20.5
6.5
17
ピンク
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください