勝星産業
ペットハンズ7 厚手すべり止め
グリーン購入法適合商品。
再生PET繊維55%使用。
天然ゴムによる強力なグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ。
環境に配慮したエコ手袋
高品質な日本製
用途
一般作業、運搬作業、土木作業、ゴム拾い 等
サイズ
フリー
エコマーク認定
認定
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
材質(樹脂部)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
20
生産国
日本
ゲージ数
7
色(すべり止め)
グリーン
素材
綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 120
グリーンマーク
認定
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07762015
#450
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください