曜日別特売

仕事上手すべり止め手袋厚手12双組

仕事上手すべり止め手袋厚手12双組 - 勝星産業

塩化ビニール樹脂による高いグリップ力
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性
指先の破れを抑制する補強加工

用途一般作業、運搬作業、土木建築 等サイズフリー入数(双)12機能耐久性全長(cm)22.5中指長(cm)8材質(樹脂部)塩化ビニール手のひらまわり(cm)20ゲージ数7素材綿内容量1セット(12双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07761988S-960
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする